品番 : EA124BK-21
品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADSⅡ-102 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | エヤーマックII | ホース長 | 10m |
| ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) |
| 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G3/8”) | 取付金具(一次側) | 3/8プラグカプラ付 |
| 取付金具(二次側) | 1/4ワンタッチロータリー ナットカプラ付 (ロック式) |
ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 |
| サイズ | 312(W)×121(D)×388(H)mm | 重量 | 4.0kg |
| 簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型) | |||
| 巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様 | |||
| ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー 必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。 |
|||
| 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け 最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。 |
|||
| ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ 巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。 |
|||
| 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様) 反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 |
|||
| ワンタッチロータリーカプラー 取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。 |
|||
| ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BK-21 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース) |
| EA124BK-22 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース) |
