詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BK-22

品名 : 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ADSⅡ-103
メーカー商品名 エヤーマックII ホース長 10m
ホース径 内径:8.5mm
外径:12.5mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡)
一次側接続部(本体) 雄ネジ(G3/8”) 取付金具(一次側) 3/8プラグカプラ付
取付金具(二次側) 3/8ワンタッチロータリー
ナットカプラ付
(ロック式)
ホース材質 編糸補強1Bブレード入
ソフトエラストマー樹脂
サイズ 312(W)×121(D)×388(H)mm 重量 4.3kg
簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)
巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。
ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)
反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
ワンタッチロータリーカプラー
取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。
ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。
追加説明
カタログ価格

52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1012ページ
バリエーション一覧
EA124BK-21 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
EA124BK-22 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 確実に止まるラチェット式ストッパー
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • ガイドローラーと巻き込み防止ストッパー
  • 抜けにくいロック式カプラ
  • ホース引出し用ヒモ(2m)付\n※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top