品番 : EA124BK-31
品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADUⅡ-B102 | 
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | エヤーマックII | 用途 | 天井や壁面に取付けてエアー工具を使用できます | 
| 仕様 | ブレーキ付 | 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | 
| ホース径 | (内径)6.5mm×(外径)10mm | ホース長 | 10m | 
| ホース仕様 | ウレタンホース | ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン  | 
                                    
                                
| 一次側取付金具 | 3/8プラグ | 二次側取付金具 | 1/4ワンタッチロック付カプラ | 
| サイズ | 312(W)×121(D)×388(H)mm | 重量 | 4.6kg | 
| 付属品 | 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付 | ||
| 各種エアー工具や塗装作業などに最適です。 | |||
| ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。 | |||
| 食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に最適です。 | |||
| ホース引き出し用ヒモ付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 19:27現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1053ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA124BK-26 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) | 
| EA124BK-27 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) | 
| EA124BK-31 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) | 
| EA124BK-32 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) | 

                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            