品番 : EA124BK-32
品名 : 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADUⅡ-B103 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | エヤーマックII | 用途 | 天井や壁面に取付けてエアー工具を使用できます |
仕様 | ブレーキ付 | 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) |
ホース径 | (内径)8.5mm×(外径)12mm | ホース長 | 10m |
ホース仕様 | ウレタンホース | ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン |
一次側取付金具 | 3/8プラグ | 二次側取付金具 | 3/8ワンタッチロック付カプラ |
サイズ | (W)312×(D)121×(H)388mm | 重量 | 4.9kg |
付属品 | 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付 | ||
各種エアー工具や塗装作業などに最適です。 | |||
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。 | |||
食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に最適です。 | |||
ホース引き出し用ヒモ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 20:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1067ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124BK-26 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) |
EA124BK-27 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) |
EA124BK-31 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) |
EA124BK-32 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) |