品番 : EA124BK-46
品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADT-102 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | エヤーマックM | ホース長 | 10m |
| ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) |
| 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G1/4”) | 取付金具(一次側) | 1/4プラグカプラ付 |
| 取付金具(二次側) | 1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付(ロック式) | ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ |
| サイズ | 288×110×367(H)mm | 重量 | 4.6kg |
| 食品・半導体・自動車などエアーツールを使う各種工場に最適なエアーホースリール(取付型) | |||
| 耐スパッターホース仕様のため、溶接作業の近くでも安心です。 | |||
| ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー 必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。 |
|||
| 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け 最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。 |
|||
| ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ 巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。 |
|||
| 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(溶接火花に強い難燃性ホース仕様) 反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 |
|||
| ワンタッチロータリーカプラー 取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。 |
|||
| ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BK-41 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取) |
| EA124BK-46 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/難燃性) |
