詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BK-41

品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ADU-102
メーカー商品名 エヤーマックM ホース長 10m
ホース径 内径:6.5mm
外径:10mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡)
一次側接続部(本体) 雄ネジ(G1/4”) 取付金具(一次側) 1/4プラグカプラ付
取付金具(二次側) 1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付(ロック式) ホース材質 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
サイズ 288×110×367(H)mm 重量 4.6kg
食品・半導体・自動車などエアーツールを使う各種工場に最適なエアーホースリール(取付型)
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。
ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
ワンタッチロータリーカプラー
取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。
ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。
追加説明
カタログ価格

34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1012ページ
バリエーション一覧
EA124BK-41 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BK-46 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
ウェブカタログ画像
  • 確実に止まるラチェット式ストッパー
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • ガイドローラーと巻き込み防止ストッパー
  • 抜けにくいロック式カプラ
  • ホース引出し用ヒモ(2m)付
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top