詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BS-2A

品名 : 8.0/12mmx10m オートエアーリール

仕様

メーカー 日動工業 型番 ARZ-100-8
適応流体 空気 使用圧力 1.5MPa
内径×外径 8.0×12mm ホース長 1次側:1m
2次側:10m
一次側 プラグカップリング付 二次側 ソケットカップリング付
巻取方式 自動整列巻 色 青
サイズ 154(W)×366(D)×292(H)mm(取付ブラケット除く) 材質 ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)
重量 3.7kg 付属品 取付用ブラケット
アンカーボルト×4セット
M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
屋内用エアホースリール
クセがつきにくく、折れにくいメッシュ入りホース
引出し・巻取りラクラクの、自動整列巻き機構付き
※製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
交換適応カップリング
オス:日東工器80PN
メス:日東工器200-80SN
追加説明
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 15:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1011ページ
バリエーション一覧
EA124BS-1A 6.5/10mmx14m オートエアーリール
EA124BS-2A 8.0/12mmx10m オートエアーリール
ウェブカタログ画像
  • ※製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top