品番 : EA124DA-3
品名 : 5/ 8mm x40m 耐寒ホース(透明)
仕様
内径×外径(mm) | 5×8 | 全長 | 40m |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 240x240x110 | 重量(g) | 1560 |
脆化温度 | -50℃ | 材質 | 軟質塩化ビニール |
使用温度範囲 | -5~60℃ | 使用流体 | 水 |
流体の透視しやすい透明ホース | |||
特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用 | |||
従来のホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1451ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA124DA-1です。