詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DA-5

品名 : 7/11mm x25m 耐寒ホース(透明)

仕様

内径×外径(mm) 7×11 全長 25m
サイズ(W×D×H)mm 240x240x110 重量(g) 1800
脆化温度 -50℃ 材質 軟質塩化ビニール
使用温度範囲 -5~60℃ 使用流体
流体の透視しやすい透明ホース
特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用
従来のホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DA-1 3/ 6mm x50m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-2 4/ 7mm x50m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-3 5/ 8mm x40m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-4 6/ 9mm x40m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-5 7/11mm x25m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-6 8/12mm x25m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-7 9/13mm x25m 耐寒ホース(透明)
EA124DA-8 12/16mm x20m 耐寒ホース(透明)
ウェブカタログ画像
※画像はEA124DA-1です。
  • ※画像はEA124DA-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top