詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DC-122

品名 : 12/ 18mm x20m 工業用ホース

仕様

内径×外径 12×18mm 全長 20m
最小曲げ半径 48mm 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -5~60℃ 使用流体 水・油(燃料油には使用できません)
材質 テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
工場設備配管・各種機械組み込み用(成形機・印刷機など)
糸入り
高弾性樹脂使用でラバーライクな感触
流体の確認ができます。
ホワイトライン入り
※最高使用圧力は20℃時基準
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA124DC-62 6/ 11mm x20m 工業用ホース
EA124DC-82 8/13.5mmx20m 工業用ホース
EA124DC-85 8/13.5mmx50m 工業用ホース
EA124DC-102 10/ 16mm x20m 工業用ホース
EA124DC-105 10/ 16mm x50m 工業用ホース
EA124DC-122 12/ 18mm x20m 工業用ホース
EA124DC-125 12/ 18mm x50m 工業用ホース
EA124DC-152 15/ 22mm x20m 工業用ホース
EA124DC-155 15/ 22mm x50m 工業用ホース
EA124DC-191 19/ 26mm x10m 工業用ホース
EA124DC-195 19/ 26mm x50m 工業用ホース
EA124DC-251 25/ 33mm x10m 工業用ホース
EA124DC-321 32/ 41mm x10m 工業用ホース
EA124DC-381 38/ 48mm x10m 工業用ホース
EA124DC-501 50/ 62mm x10m 工業用ホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top