品番 : EA124DC-82
品名 : 8/13.5mmx20m 工業用ホース
仕様
| 内径×外径 | 8×13.5mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 最小曲げ半径 | 32mm | 最高使用圧力 | 1.4MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 使用流体 | 水・油(燃料油には使用できません) |
| 材質 | テトロンブレード入り軟質塩化ビニール | ||
| 工場設備配管・各種機械組み込み用(成形機・印刷機など) | |||
| 糸入り | |||
| 高弾性樹脂使用でラバーライクな感触 | |||
| 流体の確認ができます。 | |||
| ※最高使用圧力は20℃時基準 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
