詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DG-115A

品名 : 15/22mm x10m 工場用耐油ホース

仕様

内径×外径(mm) 15×22 全長(m) 10
使用圧力(MPa) 1.0 材質 軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲 -5~60℃ 使用流体 水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)
糸入り MEGAサンブレーとの色分けにも可。
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。
使用圧力は20℃時目安
追加説明
カタログ価格

8,110 (税抜)/ 8,921 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 17:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA124DG-112A 12/18mm x10m 工場用耐油ホース
EA124DG-115A 15/22mm x10m 工場用耐油ホース
EA124DG-119A 19/26mm x10m 工場用耐油ホース
EA124DG-125A 25/33mm x10m 工場用耐油ホース
EA124DG-132A 32/41mm x10m 工場用耐油ホース
ウェブカタログ画像
※画像はEA124DG-119Aです
  • ※画像はEA124DG-119Aです
  • ※画像はEA124DG-119Aです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top