品番 : EA124DG-132A
品名 : 32/41mm x10m 工場用耐油ホース
仕様
| 内径×外径(mm) | 32×41 | 全長(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力(MPa) | 0.7 | 材質 | 軟質塩化ビニール(耐油PVC) |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 使用流体 | 水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。) |
| 糸入り MEGAサンブレーとの色分けにも可 | |||
| 工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に | |||
| 耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。 | |||
| 使用圧力は20℃時目安 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DG-112A 12/18mm x10m 工場用耐油ホース |
| EA124DG-115A 15/22mm x10m 工場用耐油ホース |
| EA124DG-119A 19/26mm x10m 工場用耐油ホース |
| EA124DG-125A 25/33mm x10m 工場用耐油ホース |
| EA124DG-132A 32/41mm x10m 工場用耐油ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA124DG-119Aです
