品番 : EA124DG-30
品名 : 15/22mmx30m ウォーターホース(ワイヤー入り)
仕様
内径×外径 | 15×22mm | 全長 | 30m |
---|---|---|---|
耐圧 | 0.6MPa | 重量 | 9.6kg |
使用流体 | 水・油(燃料油には使用できません) | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
スチールワイヤー入り塩化ビニール | |||
耐油性に優れ、透明性もあり、作動油配管に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 02:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1472ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124DG-20 15/22mmx20m ウォーターホース(ワイヤー入り) |
EA124DG-30 15/22mmx30m ウォーターホース(ワイヤー入り) |
EA124DG-50 15/22mmx50m ウォーターホース(ワイヤー入り) |