詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DJ-16B

品名 : 6/11.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)

仕様

メーカー 八興 型番 E-KYS-6
商品名 KYサンフーズ 用途 食品加工機械・設備用配管、工作機械・成型機などの工業用配管
内径×外径 6×11mm 全長 20m
使用圧力 0~0.8MPa(20℃)
0~0.4MPa(65℃)
許容曲げ半径(20℃時) 45mm
使用温度範囲 0~65℃ 使用流体 食品、飲料、水、油、薬品、粉体、エアー
材質 内層:オレフィン系樹脂
中間層:スチレン系エラストマー
外層:スチレン系エラストマー
色調 ナチュラル
非塩ビ素材により、燃焼しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホース
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えます
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-ヘプタン適合)
補強糸入り
流体が確認できるナチュラル色
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 19:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DJ-16 6/11.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-16A 6/11.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-16B 6/11.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-18 8/13.5mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-18A 8/13.5mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-18B 8/13.5mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-19 9/15.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-19A 9/15.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-19B 9/15.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-20 10/16.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-20A 10/16.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-20B 10/16.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-22 12/18.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-22A 12/18.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-22B 12/18.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-25 15/22.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-25A 15/22.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-25B 15/22.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-29 19/26.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-29A 19/26.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-29B 19/26.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-35 25/33.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-35A 25/33.0mm x10m 食品用ホース(糸入り)
EA124DJ-35B 25/33.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表品番です
  • ※画像は代表品番です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top