品番 : EA124DJ-22
品名 : 12/18.0mm x 5m 食品用ホース(糸入り)
仕様
商品名 | KYサンフーズ | 型番 | E-KYS-12 |
---|---|---|---|
用途 | 食品加工機械・設備用配管、工作機械・成形機、工場設備などの工業用配管に使用されます。 | 内径×外径 | 12×18mm |
全長 | 5m | 使用圧力 | 0~0.8MPa(20℃) 0~0.4MPa(65℃) |
使用温度範囲 | 0~65℃ | 許容曲げ半径 | 85mm |
使用流体 | 食品、飲料、水、油、薬品、粉体、エアー | 材質 | オレフィン系樹脂 |
補強糸入り | |||
非塩ビ素材のため、焼却しても有害ガスの発生を抑える環境に優しいホースです。 | |||
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 | |||
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 | |||
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。 | |||
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単です。 | |||
流体が確認できるナチュラルな透明色ホース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 12:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1473ページ |