詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DJ-251

品名 : 25/33mm x10m 食品用ホース

仕様

材質 ポリオレフィン 使用流体 水・各種食品・化学薬品
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
耐薬品性
使用圧力は20℃時目安
内径×外径 25×33mm 全長 10m
使用圧力 0.6MPa 使用温度範囲 -20~80℃
追加説明
カタログ価格

28,700 (税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DJ-250 25/33mm x 5m 食品用ホース
EA124DJ-251 25/33mm x10m 食品用ホース
EA124DJ-252 25/33mm x20m 食品用ホース
EA124DJ-320 32/41mm x 5m 食品用ホース
EA124DJ-321 32/41mm x10m 食品用ホース
EA124DJ-322 32/41mm x20m 食品用ホース
EA124DJ-380 38/48mm x 5m 食品用ホース
EA124DJ-381 38/48mm x10m 食品用ホース
EA124DJ-382 38/48mm x20m 食品用ホース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top