品番 : EA124DJ-380
品名 : 38/48mm x 5m 食品用ホース
仕様
| 材質 | ポリオレフィン | 使用流体 | 水・各種食品・化学薬品 |
|---|---|---|---|
| フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 | |||
| 非塩ビで油脂食品の使用が可能 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 使用圧力は20℃時目安 | |||
| 内径×外径 | 38×48mm | 全長 | 5m |
| 使用圧力 | 0.4MPa | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
