品番 : EA124DK-18
品名 : 18/24mm x 50m ウォーターホース
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | PW-1824D 50G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワーホース | 用途 | 家庭用給水用具、家庭・農業用散水用具として |
| ホース長 | 50m | 内径 | 18mm |
| 外径 | 24mm | 使用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 0.18MPa以下(環境温度23℃時) | 材質 | PVC |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 耐寒性 | 脆化温度-50℃ |
| 単層管チューブ | |||
| 流体を確認することができるクリアタイプ | |||
| 耐寒性・弾力性に優れています。 | |||
| ねじれ・折れグセがつきにくい構造 | |||
| 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合 | |||
| ※ノズルなど圧力のかかる用途には適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DK-15 15/20mm x 50m ウォーターホース |
| EA124DK-18 18/24mm x 50m ウォーターホース |
| EA124DK-22 22/28mm x 30m ウォーターホース |
| EA124DK-25 25/31mm x 30m ウォーターホース |
