詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DK-25

品名 : 25/31mm x 30m ウォーターホース

仕様

メーカー 三洋化成 型番 PW-2531D 30G
商品名 パワーホース 用途 家庭用給水用具、家庭・農業用散水用具として
ホース長 30m 内径 25mm
外径 31mm 使用流体
使用圧力 0.13MPa以下(環境温度23℃時) 材質 PVC
使用温度範囲 0~60℃ 耐寒性 脆化温度-50℃
単層管チューブ
流体を確認することができるクリアタイプ
耐寒性・弾力性に優れています。
ねじれ・折れグセがつきにくい構造
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合
※ノズルなど圧力のかかる用途には適しません。
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 16:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DK-15 15/20mm x 50m ウォーターホース
EA124DK-18 18/24mm x 50m ウォーターホース
EA124DK-22 22/28mm x 30m ウォーターホース
EA124DK-25 25/31mm x 30m ウォーターホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top