詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-15

品名 : 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 SB-1218D 50B
商品名 SKソフトブレードホース 用途 工場設備、機械設備などの配管・補修・延長に
ホース長 50m 内径 12m
外径 18mm 使用流体 水、空気
使用圧力 水:1.4MPa以下(環境温度23℃時)
空気:0.80MPa以下(環境温度23℃時)
材質 PVC、ポリエステル糸
使用流体温度範囲 0~60℃ 使用環境温度範囲 -10~60℃
耐寒性 脆化温度-40℃
糸入り二重管ホース
流体が見えるクリアタイプ
噴霧器・ポンプなど機器の配管用に最適、肉厚で丈夫な耐圧ホース
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/24 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA124DL-15 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-16 15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-17 19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-18 25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top