品番 : EA124DL-18
品名 : 25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | SB-2533D 25B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SKソフトブレードホース | 用途 | 工場設備、機械設備などの配管・補修・延長に |
| ホース長 | 25m | 内径 | 25m |
| 外径 | 33mm | 使用流体 | 水、空気 |
| 使用圧力 | 水:0.97MPa以下(環境温度23℃時) 空気:0.70MPa以下(環境温度23℃時) |
材質 | PVC、ポリエステル糸 |
| 使用流体温度範囲 | 0~60℃ | 使用環境温度範囲 | -10~60℃ |
| 耐寒性 | 脆化温度-40℃ | ||
| 糸入り二重管ホース | |||
| 流体が見えるクリアタイプ | |||
| 噴霧器・ポンプなど機器の配管用に最適、肉厚で丈夫な耐圧ホース | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DL-15 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-16 15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-17 19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-18 25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り) |
