品番 : EA124DL-2
品名 : 18/23mm x 50m ウォーターホース
仕様
全長 | 50m | ホース | 内径:18mm、外径:23mm |
---|---|---|---|
常用圧力 | 0.13MPa | 材質 | PVC(二層構造) |
使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 水 |
耐寒性 | 脆化温度-40℃ | ||
弾力性、耐寒性に優れています。 | |||
室内での送水用に最適 | |||
ノズルなど圧力のかかる用途には適しません。 | |||
使用圧力は23℃時目安 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1473ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124DL-1 15/20mm x 50m ウォーターホース |
EA124DL-2 18/23mm x 50m ウォーターホース |