詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-1

品名 : 15/20mm x 50m ウォーターホース

仕様

メーカー 三洋化成 型番 GR-1520D50B
商品名 グラアスホース 全長 50m
ホース 内径:15mm、外径:20mm 常用圧力 0.17MPa
材質 PVC(二層構造) 使用温度範囲 0~60℃
使用流体 耐寒性 脆化温度-40℃
弾力性、耐寒性に優れています。
室内での送水用に最適
ノズルなど圧力のかかる用途には適しません。
使用圧力は23℃時目安
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 07:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1451ページ

代替品

EA124DL-31
  • 品番

    EA124DL-31

  • コメント

    使用圧力0.17⇒1.0MPaに(糸入り)

バリエーション一覧
EA124DL-1 15/20mm x 50m ウォーターホース
EA124DL-2 18/23mm x 50m ウォーターホース
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top