品番 : EA124DL-31
品名 : 15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | SN-1520D 50G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SKネットホース | 用途 | 家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として |
| 全長 | 50m | 内径 | 15mm |
| 外径 | 20mm | 使用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 1.0MPa以下(環境温度23℃時) | 材質 | PVC、ポリエステル糸 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 耐寒性 | 脆化温度-50℃ |
| 糸入り二重管ホース | |||
| 流体が見えるクリアタイプ | |||
| 中間補強糸により破裂しにくいです。 | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| 散水ノズルなどにも取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DL-31 15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-32 18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り) |
