詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-32

品名 : 18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 SN-1824D 50G
商品名 SKネットホース 用途 家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として
全長 50m 内径 18mm
外径 24mm 使用流体
使用圧力 0.9MPa以下(環境温度23℃時) 材質 PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲 0~60℃ 耐寒性 脆化温度-50℃
糸入り二重管ホース
流体が見えるクリアタイプ
中間補強糸により破裂しにくいです。
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
追加説明
カタログ価格

26,800 (税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DL-31 15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-32 18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top