詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-85

品名 : 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 PRST-1216L 10B
商品名 プラリール用ツインネットホース 用途 ホースリール用など家庭用散水用具として
全長 10m 内径 12mm
外径 1mm 使用流体
使用圧力 0.90MPa以下(環境温度23℃時) 材質 PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲 0~60℃ 耐寒性 脆化温度-40℃
糸入り二重管ホース
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース
紫外線をカットし、藻の発生を防ぎます。
ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工
止水機能つきノズルに使用可能
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/21 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DL-85 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-86 12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-87 12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
EA124DL-88 12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\n※商品は10mです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top