品番 : EA124DL-86
品名 : 12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | PRST-1216L 20B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラリール用ツインネットホース | 用途 | ホースリール用など家庭用散水用具として |
| 全長 | 20m | 内径 | 12mm |
| 外径 | 16mm | 使用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 0.90MPa以下(環境温度23℃時) | 材質 | PVC、ポリエステル糸 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 耐寒性 | 脆化温度-40℃ |
| 糸入り二重管ホース | |||
| ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース | |||
| 紫外線をカットし、藻の発生を防ぎます。 | |||
| ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工 | |||
| 止水機能つきノズルに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/07 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DL-85 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-86 12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-87 12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り) |
| EA124DL-88 12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
