品番 : EA124DL-91A
品名 : 15/20mm x 10m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | NBA-1520L 10B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | さらさらホースアドバンス | 用途 | 家庭用給水用具・散水用具として |
| 全長 | 10m | 内径 | 15mm |
| 外径 | 20mm | 使用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 0.82MPa以下(環境温度23℃時) | 材質 | PVC、ポリエステル糸 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 耐寒性 | 脆化温度-39℃ |
| 糸入り | |||
| ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工 | |||
| ねじれにくいツインネット構造 | |||
| 紫外線をカットし、藻の発生を防ぎます。 | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| 止水機能つきノズルに使用可能 | |||
| 収納しやすいスリムタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DL-91A 15/20mm x 10m サラサラウォーターホース(糸入/防藻) |
| EA124DL-92A 15/20mm x 20m サラサラウォーターホース(糸入/防藻) |
| EA124DL-93A 15/20mm x 30m サラサラウォーターホース(糸入/防藻) |
| EA124DL-94A 15/20mm x 50m サラサラウォーターホース(糸入/防藻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
