詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-93A

品名 : 15/20mm x 30m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 NBA-1520L 30B
商品名 さらさらホースアドバンス 用途 家庭用給水用具・散水用具として
全長 30m 内径 15mm
外径 20mm 使用圧力 0.82MPa以下(環境温度23℃時)
使用流体 水 材質 PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲 0~60℃ 耐寒性 脆化温度-39℃
糸入り
ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工
ねじれにくいツインネット構造
紫外線をカットし、藻の発生を防ぎます。
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
止水機能つきノズルに使用可能
収納しやすいスリムタイプ
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DL-91A 15/20mm x 10m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)
EA124DL-92A 15/20mm x 20m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)
EA124DL-93A 15/20mm x 30m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)
EA124DL-94A 15/20mm x 50m サラサラウォーターホース(糸入/防藻)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top