詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DM-22

品名 : 19mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ)

仕様

ホース長 15.2m 内径×外径 19×31.7mm
接続ねじ 3/4”NH 使用圧力 2.75MPa(400PSI)
材質 ホース:PVC
カプラー:真鍮
2層強化のラバー&ビニール構造により、ホースの折れ曲がりやこすれに強く耐久性に優れています。
Oリング付き金属継手を採用し、密閉され水漏れしにくい
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/15 03:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA124DM-21 19mmx 7.6m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-22 19mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-23 19mmx22.9m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-24 19mmx30.5m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top