品番 : EA124DM-23
品名 : 19mmx22.9m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
仕様
| ホース長 | 22.9m | 内径×外径 | 19×31.7mm |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NH | 使用圧力 | 2.75MPa(400PSI) |
| 材質 | ホース:PVC カプラー:真鍮 |
||
| 2層強化のラバー&ビニール構造により、ホースの折れ曲がりやこすれに強く耐久性に優れています。 | |||
| Oリング付き金属継手を採用し、密閉され水漏れしにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DM-21 19mmx 7.6m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-22 19mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-23 19mmx22.9m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-24 19mmx30.5m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
