品番 : EA124DM-26
品名 : 15mmx 7.6m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
仕様
| ホース長 | 7.6m | 内径×外径 | 15×22.2mm |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NH | 使用圧力 | 4.13MPa(600PSI) |
| 材質 | ホース:PVC カプラー:真鍮 |
||
| 接続部は耐圧・耐腐食性に優れた真鍮製 | |||
| ステンレス製スプリングが蛇口部分でのねじれを防止 | |||
| 強化コアを備えた特許取得済みの8層構造により、耐久性とねじれ耐性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DM-26 15mmx 7.6m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-27 15mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-28 15mmx22.9m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
| EA124DM-29 15mmx30.5m 散水ホース(NH3/4"ねじ) |
ウェブカタログ画像
拡大
