詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DM-27

品名 : 15mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ)

仕様

ホース長 15.2m 内径×外径 15×22.2mm
接続ねじ 3/4”NH 使用圧力 4.13MPa(600PSI)
材質 ホース:PVC
カプラー:真鍮
接続部は耐圧・耐腐食性に優れた真鍮製
ステンレス製スプリングが蛇口部分でのねじれを防止
強化コアを備えた特許取得済みの8層構造により、耐久性とねじれ耐性に優れています。
追加説明
カタログ価格

9,980 (税抜)/ 10,978 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/15 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA124DM-26 15mmx 7.6m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-27 15mmx15.2m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-28 15mmx22.9m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
EA124DM-29 15mmx30.5m 散水ホース(NH3/4"ねじ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top