品番 : EA124DP-20
品名 : 12/17mmx20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
耐寒・耐圧ホースにアクアガンと蛇口口金をセットした散水セットです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 内径×外径 | 12×17mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 20m | 適合蛇口外経 | 14~18mm |
| 常用圧力 | 0.7MPa | 材質 | ポリプロピレン、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂 |
| スプレーパターン4種(ジェット・霧・シャワー・拡散) | |||
| オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 | |||
| 狭い庭やベランダでの使用に最適です。 | |||
| 【使用上の注意】 ・【一般家庭屋外園芸用】です。それ以外の用途には使用しないでください。 ・水以外では使用しないでください。 (ホースの耐熱温度以内でご使用ください。) ・使用可能圧力は水圧0.1~0.7MPaです。仕様範囲内でご使用ください。 ・ポンプ等による加圧はしないでください。 ・使用後は水抜きをしてください。 ・冬季はアクアガンをホースから外し、本体も蛇口口金・シャワー口金から外し、十分に水を切って保管してください。内部に残った水が凍結し、破損する恐れがあります。 ・ご使用時以外では、直射日光にあたらない日陰に保管してください。 ・不当な修理・改造等は行わないでください。 ・Oリング・パッキン等の止水部品は消耗品ですので、取り扱い説明書をご確認の上、市販の止水部品と交換してください。 ・シャワー板やコネクター部に砂が入らないようにご注意ください。(目詰まり・故障の原因となります。) ・アクアガンのレバー部分で止水したまま放置しないでください。(破損の原因となります。) ・火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/19 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ 2519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DP-5 12/17mmx 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) |
| EA124DP-10 12/17mmx10m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) |
| EA124DP-20 12/17mmx20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
