詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DP-5

品名 : 12/17mmx 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

耐寒・耐圧ホースにアクアガンと蛇口口金をセットした散水セットです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 内径×外径 12×17mm
ホース長 5m 適合蛇口外経 14~18mm
常用圧力 0.7MPa 材質 ポリプロピレン、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂
スプレーパターン4種(ジェット・霧・シャワー・拡散)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
【使用上の注意】
・【一般家庭屋外園芸用】です。それ以外の用途には使用しないでください。
・水以外では使用しないでください。
(ホースの耐熱温度以内でご使用ください。)
・使用可能圧力は水圧0.1~0.7MPaです。仕様範囲内でご使用ください。
・ポンプ等による加圧はしないでください。
・使用後は水抜きをしてください。
・冬季はアクアガンをホースから外し、本体も蛇口口金・シャワー口金から外し、十分に水を切って保管してください。内部に残った水が凍結し、破損する恐れがあります。
・ご使用時以外では、直射日光にあたらない日陰に保管してください。
・不当な修理・改造等は行わないでください。
・Oリング・パッキン等の止水部品は消耗品ですので、取り扱い説明書をご確認の上、市販の止水部品と交換してください。
・シャワー板やコネクター部に砂が入らないようにご注意ください。(目詰まり・故障の原因となります。)
・アクアガンのレバー部分で止水したまま放置しないでください。(破損の原因となります。)
・火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないでください。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/19 17:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ 2519ページ
バリエーション一覧
EA124DP-5 12/17mmx 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
EA124DP-10 12/17mmx10m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
EA124DP-20 12/17mmx20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品はGilmour製ではありません\nジェット、ミスト(霧)、シャワー、センター(拡散)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top