品番 : EA124DV-7
品名 : 12/16mmx7.5m ウォーターホース(スパイラル)
仕様
最大圧力 | 16kgs | 材質 | PU |
---|---|---|---|
内径×外径 | φ12×16mm | ||
万能口金、カプラー付 | |||
ホース長 | 7.5m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2629ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124DV-7 12/16mmx7.5m ウォーターホース(スパイラル) |
EA124DV-15 12/16mmx15 m ウォーターホース(スパイラル) |
拡大