品番 : EA124DW-51
品名 : [EA124DW-30・-31用] 鉄製ジョイント
仕様
メーカー | 大研化成工業 | 型番 | GUP-I |
---|---|---|---|
材質 | 鋳鉄(白メッキ) | 適合ホース内径 | 18~21mm |
[EA124DW-30・-31用]ジョイント | |||
ホースバンド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 19:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2580ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124DW-51 [EA124DW-30・-31用] 鉄製ジョイント |
EA124DW-52 [EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント |
EA124DW-53 [EA124DW-30・-31用] 鉄製T型ジョイント |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA124DW-30 : 10m 融雪プロテクター(片穴用) |
本体 | EA124DW-31 : 10m 融雪プロテクター(両穴用) |
拡大