詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DZ-2

品名 : 22mm ホース用保護スプリング

仕様

メーカー 八興 型番 E-HSL-15
用途 ホースのつぶれ・キンクの防止用 適用ホース外径 22mm
全長 250mm スプリング線径 φ1.5mm
スプリングのピッチ(静止時) 5mm 重量 約100g
材質 SUS304
【主な使用用途】
・雰囲気や流体の温度が高く、ホースが柔らかくなってしまう場合のホースの保護
・高いところからホースを垂らして配管した場合に、流体と自重でホースに潰れが生じる場合の保護
・省スペース配管でホースの曲げ半径が小さい場合の折れ防止
・ホースが他の部品と干渉してホース外層が擦れてしまう時のホースの保護材として
・ホースを手作業で左右に動かす用途(洗浄用途など)で手元が折れやすい場合の保護
スプリングの片側に平バンド付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA124DZ-1 18mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-2 22mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-3 26mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-4 33mm ホース用保護スプリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top