品番 : EA124DZ-4
品名 : 33mm ホース用保護スプリング
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-HSL-25 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ホースのつぶれ・キンクの防止用 | 適用ホース外径 | 33mm |
| 全長 | 300mm | スプリング線径 | φ1.5mm |
| スプリングのピッチ(静止時) | 6mm | 重量 | 約125g |
| 材質 | SUS304 | ||
| 【主な使用用途】 ・雰囲気や流体の温度が高く、ホースが柔らかくなってしまう場合のホースの保護 ・高いところからホースを垂らして配管した場合に、流体と自重でホースに潰れが生じる場合の保護 ・省スペース配管でホースの曲げ半径が小さい場合の折れ防止 ・ホースが他の部品と干渉してホース外層が擦れてしまう時のホースの保護材として ・ホースを手作業で左右に動かす用途(洗浄用途など)で手元が折れやすい場合の保護 |
|||
| スプリングの片側に平バンド付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DZ-1 18mm ホース用保護スプリング |
| EA124DZ-2 22mm ホース用保護スプリング |
| EA124DZ-3 26mm ホース用保護スプリング |
| EA124DZ-4 33mm ホース用保護スプリング |
