品番 : EA124GC-32F
品名 : 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
仕様
| 適合ホースサイズ | 内径:5/8”(15mm) 外径:3/4”(19mm) |
サイズ | 45×41mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | 3/4”NHメス | 材質 | 真鍮 |
| ゴム・プラスチックホース用 | |||
| 耐久性に優れた真鍮製 | |||
| ビスはステンレス製 | |||
| ホース先端への取り付けや破損時の継手に最適です。 | |||
| スイベル式の為、ホースがねじれません | |||
| EA124GC-31F(3/4”NHオス)と合わせて使うと接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124GC-31F 3/4"NHオス /5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) |
| EA124GC-32F 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) |
