品番 : EA124HC-20A
品名 : 15/20mmx20m 散水ホースリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | HSA-20N(O) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テツノホースリール | 散水パターン | ストレート・拡散 |
| ホース長 | 網入防藻ホース21m (一次側1m含む) |
ホース径 | 内径:15mm 外径:20mm |
| 最高使用圧力 | 0.4MPa | 一次側接続形状 | ワンタッチニップル付 |
| サイズ | 424×429×405(H)mm | 重量 | 7.9kg |
| 付属品 | ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET | ||
| パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール | |||
| 巻き取りやすいホースガイド付 | |||
| 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース 扱いやすい細径(外径φ20×内径φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。 |
|||
| 散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散) | |||
| 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計 | |||
| ※サイドホースは、本体ホースの21mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124HC-20A 15/20mmx20m 散水ホースリール |
| EA124HC-40A 15/20mmx40m 散水ホースリール |
