詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HC-40A

品名 : 15/20mmx40m 散水ホースリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 HLA-40N(O)
商品名 テツノホースリール 散水パターン ストレート・拡散
ホース長 網入防藻ホース41m(一次側1m含む) ホース径 内径:15mm
外径:20mm
最高使用圧力 0.4MPa 一次側接続形状 ワンタッチニップル付
サイズ 495×472×476(H)mm 重量 13.3kg
付属品 ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET
パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール
巻き取りやすいホースガイド付
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース
扱いやすい細径(外径φ20×内径φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付
散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計
※サイドホースは、本体ホースの41mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2517ページ
バリエーション一覧
EA124HC-20A 15/20mmx20m 散水ホースリール
EA124HC-40A 15/20mmx40m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • レバーノズル付
  • 単位:㎜\n※本商品は「HLA型」です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top