品番 : EA124HE-2
品名 : 500x410x450mm ホースリール(キャリー付)
この商品はお客様組み立て品です。
ベアリング採用により巻取りがスムーズな車輪付きホースリール
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 152840 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 散水作業 |
| 材質 | 本体:スチール、 車輪:ゴム製 ホースジョイント部:アルミダイキャスト、ステンレス、 |
サイズ | 570mm(W)×520mm(D)×910(H)mm |
| 重量 | 7.8kg | 付属品 | 内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ |
| 組立時間 | 10分程度(組立に必要な工具は付属しています。) | ||
| 散水作業に最適で、車輪付なので広範囲な移動散水作業にも便利です。 | |||
| キャリー付 | |||
| 車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 | |||
| 内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 (内径18mmホースご使用時は、付属のアタッチメントを取り付けてください。) |
|||
| 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 | |||
| 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 | |||
| 丈夫なスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124HE-1 500x410x450mm ホースリール |
| EA124HE-2 500x410x450mm ホースリール(キャリー付) |
