詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HM-21

品名 : 5-50mm ホース用ガイド(4個組)

仕様

サイズ 170×170×65(H)mm 適用ホース径 5~50mm
入数 4個 材質 硬質ポリエチレン
重量 360g(1個当たり)
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 688

(2026/11/14 14:23現在)

商品入数 4 販売単位 ST
カタログページ 0355ページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA124HM-21 5-50mm ホース用ガイド(4個組)
EA124HM-22 5-50mm ホース用ガイド(2個組)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top