品番 : EA124HM-22
品名 : 5-50mm ホース用ガイド(2個組)
仕様
| サイズ | 170×170×65(H)mm | 適用ホース径 | 5~50mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | 材質 | 硬質ポリエチレン |
| 重量 | 360g(1個当たり) | ||
| 洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/14 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0355ページ 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124HM-21 5-50mm ホース用ガイド(4個組) |
| EA124HM-22 5-50mm ホース用ガイド(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
商品動画
