詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124KC-5A

品名 : 7/11mmx10m 散水ホースリール

仕様

メーカー 三洋化成 型番 HDP-102R
商品名 ハンディプチリール サイズ 295×213×287(H)mm
ホース長 10m ホース 内径:7mm
外径:11mm
最高使用圧力 1.36MPa サイドホース長 1m
スプレーパターン 7種(ストレート・シャワー・拡散2種・セイリュウ・霧・ストップ) 材質 PP、PVC、ABS、POM他
適合蛇口外径 φ15mm 重量 1.75kg
蛇口取付用口金付
用途に合わせてノズルとプラグを付け替えることで2種類の散水方法が選べます。
リール本体にホースを収納することで太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます。
摩擦抵抗軽減処理により、ホースのはりつきを解消します。
中黒ホースにより藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。
使わない時、簡単でコンパクトに巻き取ることができます。
中間補強糸により破裂にくい構造
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2517ページ
バリエーション一覧
EA124KC-5A 7/11mmx10m 散水ホースリール
EA124KC-6A 7/11mmx15m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top