品番 : EA124KC-6A
品名 : 7/11mmx15m 散水ホースリール
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | HDP-152R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンディプチリール | サイズ | 295×213×287(H)mm |
| ホース長 | 15m | ホース | 内径:7mm 外径:11mm |
| 最高使用圧力 | 1.36MPa | サイドホース長 | 1m |
| スプレーパターン | 7種(ストレート・シャワー・拡散2種・セイリュウ・霧・ストップ) | 材質 | PP、PVC、ABS、POM他 |
| 適合蛇口外径 | φ15mm | 重量 | 2.03kg |
| 蛇口取付用口金付 | |||
| 用途に合わせてノズルとプラグを付け替えることで2種類の散水方法が選べます。 | |||
| リール本体にホースを収納することで太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます。 | |||
| 摩擦抵抗軽減処理により、ホースのはりつきを解消します。 | |||
| 中黒ホースにより藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。 | |||
| 使わない時、簡単でコンパクトに巻き取ることができます。 | |||
| 中間補強糸により破裂にくい構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KC-5A 7/11mmx10m 散水ホースリール |
| EA124KC-6A 7/11mmx15m 散水ホースリール |
