品番 : EA124KS-39PA
品名 : 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
仕様
| 散水範囲 | 最大約539㎡ | 散水距離 | 約13m |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NHメス | サイズ | 114×266×330(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 612g |
| プラグ付き | |||
| 散水範囲・散水距離・散水量を調節できます | |||
| ON/OFFスイッチ付きで手元で水の流量を調整できます。 | |||
| 部分的な円形から360度全円形まで自在に調整可能 | |||
| 頑丈なスチール製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KS-39PA 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付) |
| EA124KS-39 539㎡ ロータリースプリンクラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
