詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-12

品名 : 0.95L クリーニングガン

仕様

タンク容量 0.95ml サイズ φ152×254(H)mm
接続ねじ 3/4”NHメス 重量 約907g
タンク材質 ポリプロピレン 適応水道圧 0.41MPa(60psi)
混合比率 1:100
1:128
1:150
1:200
1:256
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/05 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA124LA-12PA 0.95L クリーニングガン(プラグ付)
EA124LA-12 0.95L クリーニングガン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top